Llave Rueda en "L" doble
Llave de tubo doble curva W-MAX
LLAVE RUEDA L DOBLE 10MM W-MAX
W-MAX
Nº de art.
5986412102
EAN 4066443012457
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta manual en forma de "L" con dos extremos de llave hexagonal
Características
- Fabricado en acero al carbono forjado
- Endurecido con tratamiento térmico
- Acabado cromado
- Modelo largo con cabeza hexagonal, ambas de igual medida
Ventajas
- Herramienta larga en forma de L que permite un mayor torque
- Cabeza cónica que permite su colocación en lugares de espacio restringido
Aviso
No usar extensores para generar mayor palanca.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para el retiro y colocación de tuercas de vehículos en general. Excelente para trabajar en áreas de difícil acceso.